Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.5000 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Ancho general1.8100 pulg.
- Rodillo Diámetro2.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Poste Diámetro1.0000 pulg.
- Poste Longitud2.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Peso2.48 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero inoxidable
- RPM Máx.2100 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial13720 lbf
- Capacidad de carga estática radial14800 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloPlano
- SelloSellado
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SeriePTR-SS
- Material del posteAcero inoxidable
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO841946147028
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación