Motion
FFTRY-2.50E-SS

PCI
FFTRY-2.50E-SS

Rodillo de horquilla con brida doble - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.7500 pulg., ancho del rodillo de 1.5000 pulg., diámetro exterior de la brida de 3.1875 pulg., sellado
Artículo MI #11613382
No. Fabricante FFTRY-2.50E-SS
Precio1,023.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTRY-2.50E-SS

Rodillo de horquilla con brida doble - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.7500 pulg., ancho del rodillo de 1.5000 pulg., diámetro exterior de la brida de 3.1875 pulg., sellado
Artículo MI #11613382
No. Fabricante FFTRY-2.50E-SS
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
Precio1,023.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la brida
    3.1875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    2.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.5000 pulg.
  • Peso
    2.23 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    2920 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13720 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    FFTRY-SS
  • UPC_NO
    841946147356

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTRY-2.50E-SS FFTRY-2.50E-SS (YOKE - DO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"