Motion
FFTRY-1.00-SS-R

PCI
FFTRY-1.00-SS-R

Rodillo de horquilla con brida doble - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.3125 pulg., ancho del rodillo de 0.2500 pulg., diámetro exterior de la brida de 1.3750 pulg., sellado
Artículo MI #11613388
No. Fabricante FFTRY-1.00-SS-R
Precio499.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTRY-1.00-SS-R

Rodillo de horquilla con brida doble - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.3125 pulg., ancho del rodillo de 0.2500 pulg., diámetro exterior de la brida de 1.3750 pulg., sellado
Artículo MI #11613388
No. Fabricante FFTRY-1.00-SS-R
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
Precio499.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Diámetro de la brida
    1.3750 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.2200 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.2500 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    510 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    FFTRY-SS-R
  • UPC_NO
    841946144874

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTRY-1.00-SS-R FFTRY-1.00-SS-R - YOKE -

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"