Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro de la brida43 mm
- Grosor de la brida0.2200 pulg.
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Diámetro del rodillo1.3750 pulg.
- Ancho del rodillo0.7500 pulg.
- Peso0.27 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- MaterialAcero inoxidable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.19000 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial1110 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloDoble brida
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieFFTRY-SS-R
- UPC_NO841946144935