Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Diámetro de la brida1.3750 pulg.
- Grosor de la brida0.2200 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Diámetro del rodillo1.0000 pulg.
- Ancho del rodillo0.6250 pulg.
- Peso0.12 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial640 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieFTRY-R
- UPC_NO841946144942