Motion
FFTRY-2.00-HT

PCI
FFTRY-2.00-HT

Rodillo de horquilla con brida doble - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.6250 pulg., ancho del rodillo de 1.2500 pulg., diámetro exterior de la brida de 2.6875 pulg., sellado
Artículo MI #11613486
No. Fabricante FFTRY-2.00-HT
Precio388.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTRY-2.00-HT

Rodillo de horquilla con brida doble - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.6250 pulg., ancho del rodillo de 1.2500 pulg., diámetro exterior de la brida de 2.6875 pulg., sellado
Artículo MI #11613486
No. Fabricante FFTRY-2.00-HT
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
Precio388.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la brida
    2.6875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.3100 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.2500 pulg.
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2940 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    FFTRY-HT
  • UPC_NO
    841946147233

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTRY-2.00-HT FFTRY-2.00-HT (YOKE - DOUB