Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor500 ml / 16.9 fl.oz.
- Altura total8 pulg.
- Ancho general3 pulg.
- Peso1.25 lb
Details
- Detalles adicionalesLimpiador de superficies
- Contenido de alcohol5% - 10%
- Contenido de amoniaco0.01% - 0.1%
- AplicaciónLimpiadores y desinfectantes
- Instrucciones de aplicaciónRTU
- CertificaciónNSF
- Tipo de producto químicoA base de agua
- Tipo de limpiadorLíquido
- ColorBorrar
- ComposiciónMezcla
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorBotella rociadora
- ECCNEar99
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamaciónCopa cerrada: 43°C (109.4°F)
- Grado alimentarioNo
- FormularioLíquido
- Información generalSecado rápido
- Código de armonización3402.20.9090
- Uso en interiores y exterioresAmbos
- Número de Upc del fabricante662980623848
- Temperatura máxima de funcionamiento95°C (203°F)
- Cantidad del paquete12.000
- Línea de productosFT 100™
- Tipos de productosLimpiador de superficies industrial
- AromaAmoniaco
- Superficies limpiasTodos los metales, vidrio, melamina, plástico
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO662980623848
Descripción general
Descripción del fabricante
53G183 FT 100, 500 ML
- Cumple con VOC (según CARB310); Un producto para múltiples procesos y superficies; De acción rápida y secado rápido; FT 100 es un agente limpiador de secado rápido sin surfactantes que elimina la contaminación por aceite ligero, polvo, huellas dactilares, rotuladores y residuos de lápiz de superficies lacadas, plásticos, vidrio, espejos, metales y todas las superficies brillantes altamente pulidas.