Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor20 l / 5.2 gal
- Altura total15.8 pulg.
- Ancho general9.5 pulg.
- Peso49.96 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLimpiador de superficies
- Contenido de alcohol5% - 10%
- Contenido de amoniaco0.01% - 0.1%
- AplicaciónLimpiadores y desinfectantes
- Instrucciones de aplicaciónRTU
- CertificaciónNSF
- Tipo de producto químicoA base de agua
- Tipo de limpiadorLíquido
- ColorBorrar
- ComposiciónMezcla
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorCubeta
- ECCNEar99
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamaciónCopa cerrada: 43°C (109.4°F)
- Grado alimentarioNo
- FormularioLíquido
- Información generalSecado rápido
- Código de armonización3402.20.9090
- Uso en interiores y exterioresAmbos
- Número de Upc del fabricante662980631249
- Temperatura máxima de funcionamiento95°C (203°F)
- Cantidad del paquete1.000
- Línea de productosFT 100™
- Tipos de productosLimpiador de superficies industrial
- AromaAmoniaco
- Superficies limpiasMelamina, todos los metales, vidrio, plástico
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO662980631249
Descripción general
Descripción del fabricante
53G187 FT 100, 20L
- Cumple con VOC (según CARB310); Un producto para múltiples procesos y superficies; De acción rápida y secado rápido; FT 100 es un agente limpiador de secado rápido sin surfactantes que elimina la contaminación por aceite ligero, polvo, huellas dactilares, rotuladores y residuos de lápiz de superficies lacadas, plásticos, vidrio, espejos, metales y todas las superficies brillantes altamente pulidas.