Motion
53G408
BRILLO E-NOX 208L
Artículo MI #11613681
No. Fabricante 53G408
Precio5,393.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BRILLO E-NOX 208L
Artículo MI #11613681
No. Fabricante 53G408
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
Precio5,393.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    208 l

Detalles

  • Contenido de alcohol
    1-5%
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Protector limpiador de acero inoxidable
  • Tipo de producto químico
    RTU
  • Tipo de limpiador
    Limpiador/desengrasante
  • Color
    Blanco
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Formulario
    Líquido
  • Estándares del sector cumplidos
    NSF, NFPA 707 SIN VOCES, CFIA
  • Número de stock del fabricante
    53G408
  • Número de Upc del fabricante
    662980080870
  • Cumple con los estándares de la industria
    NSF, NFPA 707 SIN VOCES, CFIA
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Líquido
  • Aroma
    Leve
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Plástico, inoxidable, aluminio
  • UPC_NO
    662980080870

Descripción general

Descripción del fabricante
53G408 BRILLO E-NOX/208L
  • Acabado uniforme, sin rayas; No inflamable, sin disolventes, sin silicona, sin fosfato; No peligroso; Biodegradable; NSF registrado; Listo para usar; Extracción de aceite, carbono, suciedad ligera, y huellas dactilares; Iluminar y proteger los acabados interiores; Limpieza de todo tipo de piezas y equipos inoxidables, como equipos farmacéuticos y de procesamiento de alimentos; Conservación de mercancías durante el envío;El E-NOX SHINE es un limpiador de superficies diseñado para eliminar contaminantes ligeros como el polvo, aceites ligeros, y huellas dactilares antes del envío. Crea una película protectora delgada e invisible para preservar la calidad de su trabajo hasta que llegue a su destino final. Categoría NSF P1, registro n.o 131393.