Motion
53G412
LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #11613682
No. Fabricante 53G412
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE
Artículo MI #11613682
No. Fabricante 53G412
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    425 g

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Limpiador de acero inoxidable
  • Tipo de producto químico
    RTU
  • Tipo de limpiador
    Limpiador
  • Color
    Blanco
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Formulario
    Líquido
  • Estándares del sector cumplidos
    n/a
  • Número de stock del fabricante
    53G412
  • Número de Upc del fabricante
    662980525814
  • Cumple con los estándares de la industria
    n/a
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Líquido
  • Aroma
    Menta
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Latón, Cobre, Acero dulce, Acero inoxidable, Aluminio
  • UPC_NO
    662980525814

Descripción general

Descripción del fabricante
53G412 AEROSOL LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE
  • Cumple con las normas de COV (según CARB310); No deja marcas ni manchas de residuos; Protege de la oxidación, corrosión y decoloración; No contiene cera ni abrasivos agresivos; Recomendado para la industria alimentaria; El limpiador de acero inoxidable de Walter es perfecto para limpiar, iluminar y restaurar el acero inoxidable a su brillo original. Es un excelente disolvente de aceites, grasas, tinta soluble y ciertas tintas aceitosas. No deja residuos, rayas ni manchas. Diseñado para actuar rápidamente y secarse rápidamente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron