Motion
53G525
Limpiador de acero inoxidable 7966-SG , 17.5 oz (495 g), 6/caja
Artículo MI #11613686
No. Fabricante 53G525
Precio191.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limpiador de acero inoxidable 7966-SG , 17.5 oz (495 g), 6/caja
Artículo MI #11613686
No. Fabricante 53G525
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
Precio191.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1.000

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Formulario
    Líquido
  • Número de Upc del fabricante
    662980705483
  • Aroma
    Ligero
  • Superficies limpias
    Aluminio, plástico, acero
  • UPC_NO
    662980705483

Descripción general

Descripción del fabricante
53G525 LIMPIEZA PROFESIONAL 3.78L
  • Formulado con ingredientes naturales y biorrenovables; No corrosivo; Prueba antes de su uso en goma; Formulación de alta resistencia: muy eficaz y de acción rápida; Tratamiento previo con fluidos de lavado de piezas biorremediadoras; Baños de inmersión CleanBox®; Fabricado con extractos biorrenovables, PRO CLEAN l es un potente disolvente concentrado al 100 % que elimina contaminantes difíciles de limpiar. Su fórmula Nature Boost elimina rápida y fácilmente la pintura, la tinta, los adhesivos, las ceras anticorrosión, las resinas y el alquitrán. Categoría NSF K3.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron