Motion
53G535
DESENGRASANTE CÍTRICO ALQUITRÁN DE ALTA RESISTENCIA 3.78L
Artículo MI #11613692
No. Fabricante 53G535
Precio179.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DESENGRASANTE CÍTRICO ALQUITRÁN DE ALTA RESISTENCIA 3.78L
Artículo MI #11613692
No. Fabricante 53G535
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
Precio179.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    3.78 l / 1 gal
  • Altura total
    11.8 pulg.
  • Ancho general
    5.9 pulg.
  • Peso
    7.7 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Limpiador/desengrasante industrial
  • Contenido de alcohol
    1% - 5%
  • Contenido de amoniaco
    2
  • Aplicación
    Desinfectante
  • Instrucciones de aplicación
    RTU
  • Tipo de producto químico
    Disolvente Natual
  • Tipo de limpiador
    Líquido
  • Color
    Marrón
  • Composición
    Mezcla
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • ECCN
    Ear99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    75°C (167°F) PM Taza cerrada, ASTM D93
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Líquido
  • Información general
    Descompone la suciedad
  • Código de armonización
    3402901000
  • Uso en interiores y exteriores
    Ambos
  • Número de Upc del fabricante
    662980153239
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    5 a 45°C (41 a 113°F)
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Línea de productos
    Desengrasante cítrico de alta resistencia
  • Tipos de productos
    Desengrasante
  • Aroma
    Cítricos
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Todas las superficies
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    662980153239

Descripción general

Descripción del fabricante
53G535 DESENGRASANTE CÍTRICO DE ALQUITRÁN DE ALTA RESISTENCIA 3
  • No es necesario diluir; Disolvente Natural 100 % y D-Limoneno; Reemplazo del champú para motores de petróleo; Aclarado con agua; Punto de inflamación de 75°C (168.8° F); Nueva fórmula normal, nueva y resistente. El desengrasante cítrico de uso intensivo limpia y emulsiona para descomponer contaminantes difíciles como asfalto, búnker, carbono, grasa, aceite y residuos de alquitrán que están unidos en todas las superficies. Su base 100 % natural hecha con D-Limonene es la alternativa perfecta a los productos a base de petróleo.