Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor500 ml / 16.9 fl.oz.
- Altura total5.6 pulg.
- Ancho general3.14 pulg.
- Peso1.1 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLimpiador para todo clima
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónDesengrasante
- Instrucciones de aplicaciónRTU
- Tipo de producto químicoEmulgente
- Tipo de limpiadorLíquido
- ColorBorrar
- ComposiciónMezclado
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorBotella rociadora
- ECCNEar99
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamación66 °C (150.8 °F)
- Grado alimentarioNo
- FormularioLíquido
- Información generalBiodegradable
- Código de armonización3402.20.9090
- Uso en interiores y exterioresAmbos
- Número de Upc del fabricante662980468418
- Temperatura máxima de funcionamientoDe 50°C (-58°F) a más de 100°C (212°F)
- Cantidad del paquete12.000
- Línea de productosTODA LA TEMPORADA
- Tipos de productosDesengrasante
- AromaDesmayo
- Superficies limpiasAluminio, todos los metales
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO662980468418
Descripción general
- Corta a través de contaminantes con los que la mayoría de los disolventes no pueden lidiar; Ideal para superficies verticales; Punto de inflamación alto; Formulación de alta resistencia: acción rápida, muy eficaz; Alternativa al disolvente basado en petróleo y D-limoneno; Limpia de forma rápida y eficaz; Bajo COV; Proporciona una alta solvencia para la eliminación rápida y fácil de contaminantes difíciles de eliminar: grasa, aceites, alquitrán, asfalto y betún; Formulado para limpiar a cualquier temperatura, puede limpiar a -50°C (-58°F) hasta más de 100°C (212°F); Seguro en todos los metales, no corrosivo; Se separa del agua para facilitar la recuperación de residuos; Alto rendimiento de limpieza; ; TODA LA TEMPORADA es una alternativa menos tóxica a la limpieza con disolventes para aplicaciones difíciles, incluso a las temperaturas más extremas. El betún, el alquitrán y el asfalto no son una oportunidad, incluso a bajas temperaturas. ALL-SEASON es la alternativa perfecta a los limpiadores a base de disolvente y d-limoneno.