Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor946 ml
- Altura9.8 pulg.
- Longitud3.5 pulg.
- Peso de llenado neto2.2 lb
- Peso2.2 lb
- Ancho3.5 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesNo limpiar ni enjuagar
- AplicacionesMantenimiento de las instalaciones
- Cantidad del caso12
- ColorBorrar
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorBotella rociadora
- Características y beneficiosSeguro en la mayoría de los compuestos de plástico y caucho; alcohol de calidad alimentaria y farmacéutica (USP) inodoro de mejor calidad; deja una superficie limpia y sin residuos; fabricado en Canadá; registrado en DIN; una fórmula cómoda para desinfectar superficies duras que se manipulan regularmente sin necesidad de limpiarlas o enjuagarlas. Elimine los contaminantes ligeros de las superficies que se tocan con frecuencia. Nuestro desinfectante de superficies 70 % alcohol es una solución de un solo paso sin aclarado fabricada con alcohol de la mejor calidad, tanto de grado alimentario como farmacéutico (USP), que garantiza su seguridad.
- InflamabilidadInflamable
- FormularioLíquido
- Matar reclamacionesDesinfectante
- Número de Upc del fabricante662980478141
- Cantidad del paquete12.000
- AromaCítricos
Descripción general
- Seguro en la mayoría de los compuestos de plástico y caucho; alcohol de calidad alimentaria y farmacéutica (USP) inodoro de mejor calidad; deja una superficie limpia y sin residuos; fabricado en Canadá; registrado en DIN; una fórmula cómoda para desinfectar superficies duras que se manipulan regularmente sin necesidad de limpiarlas o enjuagarlas. Elimine los contaminantes ligeros de las superficies que se tocan con frecuencia. Nuestro desinfectante de superficies 70 % alcohol es una solución de un solo paso sin aclarado fabricada con alcohol de la mejor calidad, tanto de grado alimentario como farmacéutico (USP), que garantiza su seguridad.