Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.12 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante221
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación4:1
Detalles
- Tipo de conjuntoSin base
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Ubicación del orificio de lubricación5
- Catálogo del fabricante
- MontajeBásico
- Tipo de salidaEje hueco
- ReducciónIndividual
- Serie200