Motion
C4-RRDSA4-60
Clasificación C, ancho de banda de 60 pulg.
Artículo MI #11615241
No. Fabricante C4-RRDSA4-60
Precio2,267.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clasificación C, ancho de banda de 60 pulg.
Artículo MI #11615241
No. Fabricante C4-RRDSA4-60
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
Precio2,267.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    60 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    69 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    63.13 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    73.38 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    73.38 pulg.
  • Peso
    153.26 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Autoalineador de disco de goma de retorno
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE GOMA DE RETORNO C4-RRDSA4-60 CEMA C

También puede gustarle

Los clientes también compraron