Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo20
- Cinturón Ancho54 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje63 pulg.
- Patrón de pernos recomendado7.5 pulg.
- Diámetro del rodillo7 pulg.
- Longitud del rodillo19.75 pulg.
- Diámetro del eje40 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento65.5 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento12 pulg.
- Anchura total del fotograma65.5 pulg.
- Peso204.95 lb
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje12 pulg.
Detalles
- Calificación CEMACEMA E
- Tipo de rodilloCarro igual
- MaterialAcero
- UPC_NO697950256313
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto