Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo35
- Cinturón Ancho84 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje93 pulg.
- Patrón de pernos recomendado9 pulg.
- Diámetro del rodillo7 pulg.
- Longitud del rodillo29.75 pulg.
- Diámetro del eje40 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento95.5 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento14.5 pulg.
- Anchura total del fotograma95.5 pulg.
- Peso314.81 lb
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje14.5 pulg.
Detalles
- Calificación CEMACEMA E
- Tipo de rodilloCarro igual
- MaterialAcero
- UPC_NO697950257198
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto