Motion
E7-45T-84-04
Clasificación E, ángulo 45 , ancho de banda 84 pulg.
Artículo MI #11615529
No. Fabricante E7-45T-84-04
Precio2,214.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clasificación E, ángulo 45 , ancho de banda 84 pulg.
Artículo MI #11615529
No. Fabricante E7-45T-84-04
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
Precio2,214.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45
  • Cinturón Ancho  
    84 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    93 pulg.
  • Patrón de pernos recomendado
    9 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7 pulg.
  • Longitud del rodillo
    29.75 pulg.
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    95.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    14.5 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    95.5 pulg.
  • Peso
    321.12 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    14.5 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Tipo de rodillo
    Carro igual
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950257662

Descripción general

Descripción del fabricante
E7-45T-84-04 CONJUNTO COMPLETO DE POLEA GUÍA

También puede gustarle