Motion
E7-20TSA-42-04

Martin
E7-20TSA-42-04

Clasificación E, ángulo 20 , ancho de banda 42 pulg.
Artículo MI #11615651
No. Fabricante E7-20TSA-42-04
Price$2,417.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
E7-20TSA-42-04

Clasificación E, ángulo 20 , ancho de banda 42 pulg.
Artículo MI #11615651
No. Fabricante E7-20TSA-42-04
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
Price$2,417.54/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    20
  • Belt Width  
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Patrón de pernos recomendado
    7.5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7 pulg.
  • Longitud del rodillo
    15 pulg.
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    53.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    16 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    53.5 pulg.
  • Peso
    218 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Tipo de rodillo
    Autoalineador de depósito igual
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950257747

Descripción general

Descripción del fabricante
E7-20TSA-42-04 CONJUNTO COMPLETO DE POLEA GUÍA