Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo20
- Cinturón Ancho60 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje69 pulg.
- Patrón de pernos recomendado7.5 pulg.
- Diámetro del rodillo7 pulg.
- Longitud del rodillo21.75 pulg.
- Diámetro del eje40 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento71.5 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento16 pulg.
- Anchura total del fotograma71.5 pulg.
- Peso301 lb
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje12 pulg.
Detalles
- Calificación CEMACEMA E
- Tipo de rodilloAutoalineador de depósito igual
- MaterialAcero
- UPC_NO697950257365
Descripción general
Descripción del fabricante
E7-20TSA-60-04 CONJUNTO COMPLETO DE POLEA GUÍA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación