Motion
E7-20TSA-72-04

Martin
E7-20TSA-72-04

Clasificación E, ángulo 20 , ancho de banda 72 pulg.
Artículo MI #11615656
No. Fabricante E7-20TSA-72-04
Precio3,166.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
E7-20TSA-72-04

Clasificación E, ángulo 20 , ancho de banda 72 pulg.
Artículo MI #11615656
No. Fabricante E7-20TSA-72-04
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
Precio3,166.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20
  • Cinturón Ancho  
    72 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    81 pulg.
  • Patrón de pernos recomendado
    7.5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7 pulg.
  • Longitud del rodillo
    25.75 pulg.
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    83.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    16 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    83.5 pulg.
  • Peso
    354 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Tipo de rodillo
    Autoalineador de depósito igual
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950257617

Descripción general

Descripción del fabricante
E7-20TSA-72-04 CONJUNTO COMPLETO DE POLEA GUÍA