Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo20
- Cinturón Ancho84 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje93 pulg.
- Patrón de pernos recomendado9 pulg.
- Diámetro del rodillo7 pulg.
- Longitud del rodillo29.75 pulg.
- Diámetro del eje40 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento95.5 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento16 pulg.
- Anchura total del fotograma95.5 pulg.
- Peso385 lb
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje14.5 pulg.
Detalles
- Calificación CEMACEMA E
- Tipo de rodilloAutoalineador de depósito igual
- MaterialAcero
- UPC_NO697950257686
Descripción general
Descripción del fabricante
E7-20TSA-84-04 CONJUNTO COMPLETO DE POLEA GUÍA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesCustom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature