Motion
E7-35TSA-54-04

Martin
E7-35TSA-54-04

Clasificación E, ángulo 35 , ancho de banda 54 pulg.
Artículo MI #11615663
No. Fabricante E7-35TSA-54-04
Precio2,663.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
E7-35TSA-54-04

Clasificación E, ángulo 35 , ancho de banda 54 pulg.
Artículo MI #11615663
No. Fabricante E7-35TSA-54-04
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
Precio2,663.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35
  • Cinturón Ancho  
    54 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    63 pulg.
  • Patrón de pernos recomendado
    7.5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7 pulg.
  • Longitud del rodillo
    19.75 pulg.
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    65.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    16 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    65.5 pulg.
  • Peso
    284 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Tipo de rodillo
    Autoalineador de depósito igual
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950258256

Descripción general

Descripción del fabricante
E7-35TSA-54-04 CONJUNTO COMPLETO DE POLEA GUÍA

También puede gustarle