Motion
E6-45TSA-54-07

Martin
E6-45TSA-54-07

Clasificación E, ángulo 45 , ancho de banda 54 pulg.
Artículo MI #11615672
No. Fabricante E6-45TSA-54-07
Precio2,445.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
E6-45TSA-54-07

Clasificación E, ángulo 45 , ancho de banda 54 pulg.
Artículo MI #11615672
No. Fabricante E6-45TSA-54-07
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
Precio2,445.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45
  • Cinturón Ancho  
    54 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    63 pulg.
  • Patrón de pernos recomendado
    7.5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    19.75 pulg.
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    65.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    16 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    65.5 pulg.
  • Peso
    323 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Tipo de rodillo
    Autoalineador de depósito igual
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
E6-45TSA-54-07 CONJUNTO COMPLETO DE POLEA GUÍA

También puede gustarle