Motion
E7-45TSA-96-04

Martin
E7-45TSA-96-04

Clasificación E, ángulo 45 , ancho de banda 96 pulg.
Artículo MI #11615684
No. Fabricante E7-45TSA-96-04
Precio4,148.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
E7-45TSA-96-04

Clasificación E, ángulo 45 , ancho de banda 96 pulg.
Artículo MI #11615684
No. Fabricante E7-45TSA-96-04
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
Precio4,148.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45
  • Cinturón Ancho  
    96 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    105 pulg.
  • Patrón de pernos recomendado
    9 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7 pulg.
  • Longitud del rodillo
    33.75 pulg.
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    107.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    16 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    107.5 pulg.
  • Peso
    546 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    14.5 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Tipo de rodillo
    Autoalineador de depósito igual
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950258492

Descripción general

Descripción del fabricante
E7-45TSA-96-04 CONJUNTO COMPLETO DE POLEA GUÍA