Especificaciones
Dimensiones
- Cinturón Ancho66 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje75 pulg.
- Diámetro del rodillo6 pulg.
- Longitud del rodillo70 pulg.
- Diámetro del eje30 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento80.5 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento16 pulg.
- Anchura total del fotograma80.5 pulg.
- Peso378 lb
Detalles
- Calificación CEMACEMA E
- Tipo de rodilloAutoalineador de disco de goma de retorno
- MaterialAcero
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación