Motion
E6-RRDSA7-84

Martin
E6-RRDSA7-84

Clasificación E, ancho de banda de 84 pulg.
Artículo MI #11615710
No. Fabricante E6-RRDSA7-84
Precio3,255.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
E6-RRDSA7-84

Clasificación E, ancho de banda de 84 pulg.
Artículo MI #11615710
No. Fabricante E6-RRDSA7-84
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
Precio3,255.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    84 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    93 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    88 pulg.
  • Diámetro del eje
    30 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    98.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    16 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    98.5 pulg.
  • Peso
    430 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Tipo de rodillo
    Autoalineador de disco de goma de retorno
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
E6-RRDSA7-84 CONJUNTO COMPLETO DE POLEA GUÍA

También puede gustarle