Motion
E7-RRDSA7-54

Martin
E7-RRDSA7-54

Clasificación E, ancho de banda de 54 pulg.
Artículo MI #11615715
No. Fabricante E7-RRDSA7-54
Precio2,569.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
E7-RRDSA7-54

Clasificación E, ancho de banda de 54 pulg.
Artículo MI #11615715
No. Fabricante E7-RRDSA7-54
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
Precio2,569.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    54 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    63 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7 pulg.
  • Longitud del rodillo
    58 pulg.
  • Diámetro del eje
    30 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    68.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    16 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    68.5 pulg.
  • Peso
    348 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Tipo de rodillo
    Autoalineador de disco de goma de retorno
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE GOMA DE RETORNO E7-RRDSA7-54 CEMA E

You May Also Like