Motion
E7-LI39-48

Martin
E7-LI39-48

Clasificación E, ancho de banda de 48 pulg.
Artículo MI #11615732
No. Fabricante E7-LI39-48
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
E7-LI39-48

Clasificación E, ancho de banda de 48 pulg.
Artículo MI #11615732
No. Fabricante E7-LI39-48
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7 pulg.
  • Longitud del rodillo
    50.63 pulg.
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    62 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    62 pulg.
  • Peso
    262 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Tipo de rodillo
    Portador plano de impacto de eje vivo
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
E7-LI39-48 CONJUNTO COMPLETO DE POLEA GUÍA

También puede gustarle