Especificaciones
Dimensiones
- Altura total7-1/2 pulg.
- Cable giratorio Longitud1-9/16 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga1250 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie110
- Material de la banda de rodaduraRonda
- Color de la ruedaGranate
- Material de la ruedaPoliuretano sobre aluminio
- Tipo de material de ruedaPoliuretano