Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje10.1250 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda8.0000 pulg.
Detalles
- AplicaciónPlataformas rodantes, camiones de plataforma, soportes de chatarra metálica, accesorios de herramientas, línea de remolque, carros de utilidades
- Tipo de ruedaRígido
- Dureza85 Costa A
- Capacidad de carga1500 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie110
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Color de la ruedaManeta de granate sobre núcleo de aluminio
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaAX - Poliuretano redondo (núcleo de aluminio)