Motion
110AX08228S

Albion
110AX08228S

Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 8.0000 pulg., capacidad de carga de 1500 lb
Artículo MI #11631340
No. Fabricante 110AX08228S
Precio178.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
110AX08228S

Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 8.0000 pulg., capacidad de carga de 1500 lb
Artículo MI #11631340
No. Fabricante 110AX08228S
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
Precio178.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    10.1250 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    2.2500 pulg.
  • Radio giratorio
    6.2500 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Plataformas rodantes, camiones de plataforma, soportes de chatarra metálica, accesorios de herramientas, línea de remolque, carros de utilidades
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Dureza
    85 Costa A
  • Capacidad de carga
    1500 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    110
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Color de la rueda
    Maneta de granate sobre núcleo de aluminio
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    AX - Poliuretano redondo (núcleo de aluminio)

Descripción general

Descripción del fabricante
110AX08228S 8X2 TOP DE RUEDECILLA DE URA DE POLIÉSTER

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo