Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje6.5000 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda5.0000 pulg.
Detalles
- AplicaciónPlataformas rodantes, camiones de plataforma, soportes de chatarra metálica, accesorios de herramientas, línea de remolque, carros de utilidades
- Tipo de ruedaRígido
- Dureza60 Costa D
- Capacidad de carga1050 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie110
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaCinta verde en el núcleo de aluminio
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaPD - Poliuretano (núcleo de aluminio)