Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje10.1250 pulg.
- Cable giratorio Longitud2.2500 pulg.
- Radio giratorio6.2500 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda8.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de ruedaGiro
- Dureza95 Costa A
- Capacidad de carga2000 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie110
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Color de la ruedaBanda amarilla sobre núcleo de hierro fundido negro
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaPF - Poliuretano (núcleo de hierro fundido HD)