Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje6.5000 pulg.
- Cable giratorio Longitud1.3750 pulg.
- Radio giratorio3.8750 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda5.0000 pulg.
Detalles
- AplicaciónBandejas de panadería, plataformas rodantes, procesamiento de alimentos, gestión de residuos hospitalarios, equipos de laboratorio, marina, equipos farmacéuticos
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga750 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie120
- Tipo de cojineteRodillo de acero inoxidable
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo de acero inoxidable
- Color de la ruedaBanda gris sobre núcleo de polipropileno gris
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaXA - Poliuretano (núcleo de polipropileno)