Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje6.5000 pulg.
- Cable giratorio Longitud1.6250 pulg.
- Radio giratorio4.1250 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda5.0000 pulg.
Detalles
- AplicaciónAutomoción, carros de distribución, plataformas rodantes, camiones de suelo, camiones de mano, marina, camiones de plataforma, carros de utilidades, camiones de almacén, camiones de eliminación de residuos
- Tipo de frenoFreno frontal FBA (FBA)
- Tipo de ruedaGiro
- DurezaBrinell 145
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie16
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaEsmalte gris
- Tipo de material de ruedaHierro fundido
- Tipo de ruedaCA - Hierro fundido