Motion
16EG05201ST

Albion
16EG05201ST

Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 5.0000 pulg., capacidad de carga de 900 lb
Artículo MI #11631542
No. Fabricante 16EG05201ST
Precio61.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
16EG05201ST

Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 5.0000 pulg., capacidad de carga de 900 lb
Artículo MI #11631542
No. Fabricante 16EG05201ST
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
Precio61.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    6.5000 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1.6250 pulg.
  • Radio giratorio
    7.0000 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Automoción, carros de distribución, plataformas rodantes, camiones de suelo, camiones de mano, marina, camiones de plataforma, carros de utilidades, camiones de almacén, camiones de eliminación de residuos
  • Tipo de freno
    Freno de bloqueo total (T)
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Dureza
    95 Costa A
  • Capacidad de carga
    900 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    16
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Color de la rueda
    Tira azul sobre núcleo de polipropileno gris
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    EG - Poliuretano Eagle (núcleo de polipropileno)

Descripción general

Descripción del fabricante
16EG05201ST 5X2 POL URA TOP CON RUEDAS DE CUELLO ESMOQUIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo