Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje7.2500 pulg.
- Cable giratorio Longitud1.7500 pulg.
- Radio giratorio4.7500 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Detalles
- AplicaciónAutomoción, carros de distribución, plataformas rodantes, camiones de suelo, camiones de mano, marina, camiones de plataforma, carros de utilidades, camiones de almacén, camiones de eliminación de residuos
- Tipo de ruedaGiro
- Dureza95 Costa A
- Capacidad de carga1100 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie16
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaTira azul sobre núcleo de polipropileno gris
- Tipo de material de ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaEG - Poliuretano Eagle (núcleo de polipropileno)