Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje9.5000 pulg.
- Cable giratorio Longitud1.7500 pulg.
- Radio giratorio5.7500 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda8.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de frenoFreno frontal FBA (FBA)
- Capacidad de carga1250 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie16
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaResina fenólica negra
- Tipo de ruedaTM - Fenólico