Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje7.2500 pulg.
- Cable giratorio Longitud1.7500 pulg.
- Radio giratorio4.7500 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de frenoFreno frontal FBA (FBA)
- Dureza65-75 Costa A
- Capacidad de carga600 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie16
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaBanda gris sobre núcleo gris
- Tipo de ruedaXS - Realizara