Motion
18PM06228SFBE

Albion
18PM06228SFBE

Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 6.0000 pulg., capacidad de carga de 1250 lb
Artículo MI #11631764
No. Fabricante 18PM06228SFBE
Precio203.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
18PM06228SFBE

Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 6.0000 pulg., capacidad de carga de 1250 lb
Artículo MI #11631764
No. Fabricante 18PM06228SFBE
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
Precio203.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    7.5000 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    1.7500 pulg.
  • Radio giratorio
    8.5000 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Freno frontal FBE (FBE)
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Dureza
    95 Costa A
  • Capacidad de carga
    1250 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    18
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Color de la rueda
    Cinta verde en el núcleo de aluminio
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    PM - Poliuretano redondo (núcleo de aluminio)

Descripción general

Descripción del fabricante
18PM06228SFBE 6X2 POL URA RUEDECILLA DE TRINQUETE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo