Motion
PF0822808
8.0000 pulg. de diámetro, cojinete de bolas de precisión, capacidad de 2200 lb
Artículo MI #11632339
No. Fabricante PF0822808
Precio193.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8.0000 pulg. de diámetro, cojinete de bolas de precisión, capacidad de 2200 lb
Artículo MI #11632339
No. Fabricante PF0822808
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
Precio193.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del orificio
    1.8500 pulg.
  • Longitud del buje
    2-7/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    1/2 pulg.
  • Acabado del bastidor
    Amarillo sobre núcleo negro
  • Dureza
    95 Costa A
  • Capacidad de carga
    2200 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Material de la rueda
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
PF0822808 8X2 POL URA EN HD CST IRN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo