Motion
SS-8088-64
Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr SS-8088-64 2.504 X 2.754 X 4in
Artículo MI #11640185
No. Fabricante SS-8088-64
Price $88.81 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr SS-8088-64 2.504 X 2.754 X 4in
Artículo MI #11640185
No. Fabricante SS-8088-64

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 88.81 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2.5040 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Outside Diameter  
    2.7540 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.

Details

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr SS-8088-64 2.504 X 2.754 X 4in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.002
  • Tolerancia de longitud
    ± .0075
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    SS808864
  • Número de Upc del fabricante
    00846802048433
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.002
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802048433

Descripción general

Descripción del fabricante
SS-8088-64 2.504 X 2.754 X 4IN P/M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron