Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.0035 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro4.5040 pulg.
- Altura total4.5000 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Peso4.7725 lb
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- País de origenEE. UU.
- DescripciónSS-128144-96 4.0035 X 4.504 X 6in Pwdr Mtl Bron Sleeve Bearing
- ECCNEAR99
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Código de armonización8483.30.8090
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.004
- Tolerancia de longitud± .01
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteSS12814496
- Número de Upc del fabricante00846802048679
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.004
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802048679