Motion
SS-144168-80
SS-144168-80 4.504 X 5.2545 X 5in Pwdr Mtl Bron Sleeve Bearing
Artículo MI #11640190
No. Fabricante SS-144168-80
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SS-144168-80 4.504 X 5.2545 X 5in Pwdr Mtl Bron Sleeve Bearing
Artículo MI #11640190
No. Fabricante SS-144168-80
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.5040 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    5.2545 pulg.
  • Altura total
    5.2500 pulg.
  • Ancho general
    5.2500 pulg.
  • Peso
    6.8405 lb

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    SS-144168-80 4.504 X 5.2545 X 5in Pwdr Mtl Bron Sleeve Bearing
  • ECCN
    EAR99
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Código de armonización
    8483.30.8090
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.004
  • Tolerancia de longitud
    ± .01
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    SS14416880
  • Número de Upc del fabricante
    00846802048693
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.005
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802048693

Descripción general

Descripción del fabricante
SS-144168-80 4.504 X 5.2545 X 5IN P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron