Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6270 pulg.
- Brida Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro exterior de la brida1 pulg.
- Grosor de la brida0.125 pulg.
- Diámetro interior0.6250 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro0.7500 pulg.
- Altura total1.0000 pulg.
- En general Longitud1.0000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Peso0.0424 lb
Detalles
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBSF-2024-16 .627 X .753 X 1 X 1 X 1/8in Pwdr Mtl B Rodamiento de brida
- ECCNEAR99
- Tolerancia del diámetro de la brida±.005
- Tolerancia de espesor de brida±0,005 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Código de armonización8483.30.8090
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteBSF202416
- Número de Upc del fabricante00846802071936
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802071936