Motion
22215EMW33

NTN
22215EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 75 mm D.I., 130 mm D.E., 31 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #11640741
No. Fabricante 22215EMW33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
22215EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 75 mm D.I., 130 mm D.E., 31 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #11640741
No. Fabricante 22215EMW33
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    3.77 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
22215EMW33 RADIO ESFÉRICO PEQUEÑO