Motion
23080BC3

NTN
23080BC3

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 600 mm D.E., 148 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11640837
No. Fabricante 23080BC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23080BC3

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 600 mm D.E., 148 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11640837
No. Fabricante 23080BC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    400 mm
  • Exterior Diámetro  
    600 mm
  • En general Ancho  
    148 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
23080BC3 RADIO ESFÉRICO GRANDE