Motion
23128EMW33

NTN
23128EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 225 mm D.E., 68 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #11640855
No. Fabricante 23128EMW33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23128EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 225 mm D.E., 68 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #11640855
No. Fabricante 23128EMW33
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    140 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Outside Diameter  
    225 mm
  • Overall Width  
    68 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    22.708 lb

Details

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    692314468753
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    692314468753

Descripción general

Descripción del fabricante
23128EMW33 RADIO ESFÉRICO PEQUEÑO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo